Motion
2X100 ALIMENTO PVC 40SD TRANSPARENTE

Gates
2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR

2X100 ALIMENTO PVC 40SD TRANSPARENTE
Artículo MI #08514434
No. Fabricante 2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR
Precio18.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR

2X100 ALIMENTO PVC 40SD TRANSPARENTE
Artículo MI #08514434
No. Fabricante 2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR
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
Precio18.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.44 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere manguera sanitaria.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053641561
  • Presión de trabajo
    2.8

Descripción general

Descripción del fabricante
7744-4304 MAESTRO DE ALIMENTOS PVC 40SD TRANSPARENTE 2X1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo