Motion
35104EPX-6606
Lámina de junta GYLON EPIX® - Estilo 3500 EPX, PTFE con sílice, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color del lecho
Artículo MI #08517294
No. Fabricante 35104EPX-6606
Precio2,949.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámina de junta GYLON EPIX® - Estilo 3500 EPX, PTFE con sílice, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color del lecho
Artículo MI #08517294
No. Fabricante 35104EPX-6606
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
Precio2,949.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Ancho general
    60.0000 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Peso
    16.13 lb
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico), disolventes, hidrocarburos, agua, vapor, cloro, criogenia.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Junta estándar
    ADI /Sin TSE, Cumple con la FDA, Cumple con REACH, Cumple con RoHS, Aprobado por USDA, Cumple con USP VI 87 , Cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074148023
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estilo
    3500 EPX
  • UPC_NO
    191074148023

Descripción general

Descripción del fabricante
3500 EPX GYLON EPIX DE MARCA CERDA 0,094"
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON®GYLON EPIX® Style 3500 tradicional es un material de lámina de PTFE relleno de sílice de alto rendimiento diseñado para su uso con ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos y otros medios agresivos.
  • El GYLON EPIX℮ Style 3500 soporta una amplia gama de productos químicos para un servicio prolongado en una amplia variedad de aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo