Motion
35120EPX-6606
Hoja de empaque GYLON EPIX® - Estilo 3504 EPX, PTFE con microesferas de aluminosilicato, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de largo, Color azul
Artículo MI #08517295
No. Fabricante 35120EPX-6606
Precio3,605.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque GYLON EPIX® - Estilo 3504 EPX, PTFE con microesferas de aluminosilicato, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de largo, Color azul
Artículo MI #08517295
No. Fabricante 35120EPX-6606
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
Su precio$3,605.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Ancho general
    60.0000 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Peso
    14.70 lb
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, hidrocarburos, disolventes, agua, refrigerantes, criogenia, peróxido de hidrógeno.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Junta estándar
    ADI /Sin EET, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 661 , cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074148030
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estilo
    3504 EPX
  • UPC_NO
    191074148030

Descripción general

Descripción del fabricante
3504 EPÍX DE GYLON DE MARCA AZUL EPX 0,094"
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16”. Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8”.
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional.
  • GYLON EPIX® Style 3504 es un material tipo lámina de PTFE relleno de microesferas de aluminosilicato de alto rendimiento diseñado para su uso en concentraciones moderadas de ácidos y cáusticos, así como hidrocarburos, refrigerantes y más.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo