Motion
35103EPX-6606
Hoja de empaque GYLON EPIX® - Estilo 3510 EPX, PTFE con sulfato de bario, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color blanco roto
Artículo MI #08517296
No. Fabricante 35103EPX-6606
Precio3,362.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque GYLON EPIX® - Estilo 3510 EPX, PTFE con sulfato de bario, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color blanco roto
Artículo MI #08517296
No. Fabricante 35103EPX-6606
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
Precio3,362.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Ancho general
    60.0000 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Peso
    23.70 lb
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cáusticos fuertes, ácidos moderados, cloro, gases, monómeros, vapor, hidrocarburos, criogenia y flúor de aluminio.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    PTFE con sulfato de bario
  • Junta estándar
    ADI /Sin TSE, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074148016
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estilo
    3510 EPX
  • UPC_NO
    191074148016

Descripción general

Descripción del fabricante
3510 EPX OFF-WHT-BRD GYLON EPIX 0,094"
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm)
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm)
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional.
  • GYLON EPIX® Style 3510 es un material de sellado de PTFE relleno de sulfato de bario de alto rendimiento.
  • GYLON EPIX℮ Style 3510 está diseñado para su uso cuando es fundamental iniciar y mantener un sellado extremadamente hermético; estas aplicaciones incluyen: cáusticos fuertes y ácidos moderados, cloro, gases, agua, vapor, hidrocarburos y criogenia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo