Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería22 pulg.
- Diámetro exterior27.625 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- AplicacionesConcentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, hidrocarburos, disolventes, agua, refrigerantes, criogenia, peróxido de hidrógeno.
- MarcaMarca
- ColorAzul
- ComposiciónPTFE con microesferas de aluminosilicato
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300 (NORMA ANTIGUA)
- Junta estándarADI /Sin EET, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 661 , cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074143202
- MaterialPTFE con microesferas de aluminosilicato
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE
- UPC_NO191074143202
Descripción general
- Sello hermético, rendimiento mejorado con respecto al PTFE convencional, reducción de las pérdidas y emisiones del producto.
- Relajación lenta reducida.
- El proceso de fabricación único minimiza los problemas de flujo en frío típicos de las láminas de PTFE esquiadas y expandidas.
- Excelente retención del par de apriete de los pernos.
- Soporta una amplia gama de productos químicos para una vida útil prolongada en una amplia variedad de aplicaciones.
- GYLON EPIX® Style 3504 es un material tipo lámina de PTFE relleno de microesferas de aluminosilicato de alto rendimiento diseñado para su uso en concentraciones moderadas de ácidos y cáusticos, así como hidrocarburos, refrigerantes y más.
- Ofrece algunos de los tamaños de lámina más grandes del sector.
- Una mejor utilización del material reduce los residuos.
- La marca y la codificación por colores reducen la aplicación incorrecta.
- No se quema.
- No favorece el crecimiento bacteriano.