Motion
37721EPX-F222
GYLON EPIX® 3504 EPX Full Face Gasket - Blue, PTFE with Aluminosilicate Microspheres, Branded, 0.094 in Thick, 24 Bolt Holes, For 22 in, ASME B16.5 Class 300 (OLD STANDARD) Pipe Flanges
Artículo MI #08517349
No. Fabricante 37721EPX-F222
Precio1,838.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON EPIX® 3504 EPX Full Face Gasket - Blue, PTFE with Aluminosilicate Microspheres, Branded, 0.094 in Thick, 24 Bolt Holes, For 22 in, ASME B16.5 Class 300 (OLD STANDARD) Pipe Flanges
Artículo MI #08517349
No. Fabricante 37721EPX-F222
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
Precio1,838.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    29.250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1.375 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    22 pulg.
  • Diámetro exterior
    33.000 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, hidrocarburos, disolventes, agua, refrigerantes, criogenia, peróxido de hidrógeno.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300 (NORMA ANTIGUA)
  • Junta estándar
    ADI /Sin EET, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 661 , cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074143646
  • Material
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    24
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE
  • UPC_NO
    191074143646

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO 3504 EPX GYLON 22" 250-300 LB LLENO
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16”.
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8”.
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional
  • GYLON EPIX® Style 3504 es un material tipo lámina de PTFE relleno de microesferas de aluminosilicato de alto rendimiento diseñado para su uso en concentraciones moderadas de ácidos y cáusticos, así como hidrocarburos, refrigerantes y más.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo