Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos6.625 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.875 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3 pulg.
- Diámetro exterior8.250 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- AplicacionesConcentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, hidrocarburos, disolventes, agua, refrigerantes, criogenia, peróxido de hidrógeno.
- MarcaMarca
- ColorAzul
- ComposiciónPTFE con microesferas de aluminosilicato
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300
- Junta estándarADI /Sin EET, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 661 , cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074143776
- MaterialPTFE con microesferas de aluminosilicato
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Número de orificios de pernos8
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE
- UPC_NO191074143776
Descripción general
- Un grosor hace el trabajo de dos.
- Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16”.
- Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8”.
- El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
- El mismo material que el GYLON® tradicional
- GYLON EPIX® Style 3504 es un material tipo lámina de PTFE relleno de microesferas de aluminosilicato de alto rendimiento diseñado para su uso en concentraciones moderadas de ácidos y cáusticos, así como hidrocarburos, refrigerantes y más.