Motion
37721EPX-F122
Junta de cara completa GYLON EPIX® 3504 EPX - Azul, PTFE con microesferas de aluminosilicato, de marca, 0.094 pulg. de grosor, 20 orificios de perno, para 22 pulg., ASME B16.5 clase 150 (OLD STANDARD), bridas de tubo AWWA C228-14
Artículo MI #08517372
No. Fabricante 37721EPX-F122
Precio1,303.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de cara completa GYLON EPIX® 3504 EPX - Azul, PTFE con microesferas de aluminosilicato, de marca, 0.094 pulg. de grosor, 20 orificios de perno, para 22 pulg., ASME B16.5 clase 150 (OLD STANDARD), bridas de tubo AWWA C228-14
Artículo MI #08517372
No. Fabricante 37721EPX-F122
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
Precio1,303.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    27.250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1.375 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    22 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.500 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, hidrocarburos, disolventes, agua, refrigerantes, criogenia, peróxido de hidrógeno.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150 (OLD STANDARD), AWWA C228-14
  • Junta estándar
    ADI /Sin EET, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 661 , cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074143882
  • Material
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    20
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE
  • UPC_NO
    191074143882

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO 3504 EPX GYLON 22" 125-150 LB LLENO
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16”.
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8”.
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional
  • GYLON EPIX® Style 3504 es un material tipo lámina de PTFE relleno de microesferas de aluminosilicato de alto rendimiento diseñado para su uso en concentraciones moderadas de ácidos y cáusticos, así como hidrocarburos, refrigerantes y más.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo