Motion
MGMR16T
MGMR16T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 16MM-16MM PTFE
Artículo MI #08517807
No. Fabricante MGMR16T
Precio108.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGMR16T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 16MM-16MM PTFE
Artículo MI #08517807
No. Fabricante MGMR16T
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
Su precio$108.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Ángulo de desalineación
    33 °
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    25162 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MGM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990069627

Descripción general

Descripción del fabricante
MGMR16T EXTREMO DE LA VARILLA (SS)
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good