Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado12.000 pulg.
- Diámetro interior12.000 pulg.
- Longitud10 pies
- Grosor de la pared0.060 pulg.
- Peso2.60 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAgrícola, transporte de hormigón, grado alimentario, vacío de granos, recogida de césped y hojas, fábricas de papel, barredoras de calles y aparcamientos
- ColorBorrar
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente o negra muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8621120010
- Presión negativa2.50 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® VHD Flx-Thane® de PU
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 200 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo20.00 psi
Descripción general
- Manguera de poliuretano muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto (tamaños de 14" de D.I. y superiores no disponibles con un alambre recubierto)
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
- Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,045" (2" a 3.5" de D.I.), 0,060" (ID de 4" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie