Motion
CD15Q15L56

Dodge
CD15Q15L56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08519275
No. Fabricante CD15Q15L56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CD15Q15L56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08519275
No. Fabricante CD15Q15L56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6
  • Distancia al centro
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 6307, 19:1, 360 CARA EN C 3600RPM
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
CD15Q15L56 ENGRANAJE REDUCTOR TIGEAR-2