Motion
ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #08519647
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio61.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #08519647
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Precio61.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L150
  • Diámetro exterior
    3.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Goma de nitrilo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 212 grados Fahrenheit, mínimo -40
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1240 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477330070

Descripción general

Descripción del fabricante
L150N-HOLE ELEMENTO DE GOMA
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good