Motion
BK92 X 1-7/16 HOJA

DODGE
BK92 X 1-7/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-7/16 pulg. Tamaño del orificio, 9.0000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #08519725
No. Fabricante BK92 X 1-7/16 SHEAVE
Precio141.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BK92 X 1-7/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-7/16 pulg. Tamaño del orificio, 9.0000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #08519725
No. Fabricante BK92 X 1-7/16 SHEAVE
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
Precio141.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE POLEA BK92 X 1-7/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno