Motion
MTA TAMAÑO 3, 14:1, 250 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 3, 14:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #08519789
No. Fabricante MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE
Precio11,320.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 3, 14:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #08519789
No. Fabricante MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE
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
Precio11,320.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    SH20Q50LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.820 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    787 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE CARA C MTA TAMAÑO 3, 14:1, 250
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno