Motion
MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 180 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 3203, 21:1, 180 C-FACE

MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 180 CARA EN C
Artículo MI #08519798
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 21:1, 180 C-FACE
Precio11,073.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3203, 21:1, 180 C-FACE

MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 180 CARA EN C
Artículo MI #08519798
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 21:1, 180 C-FACE
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
Precio11,073.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.650 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    430 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE CARA C MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 180
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno