Motion
MTA TAMAÑO 4, 14:1, 280 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 4, 14:1, 280 C-FACE

MTA TAMAÑO 4, 14:1, 280 CARA EN C
Artículo MI #08519827
No. Fabricante MTA SIZE 4, 14:1, 280 C-FACE
Price$11,846.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 4, 14:1, 280 C-FACE

MTA TAMAÑO 4, 14:1, 280 CARA EN C
Artículo MI #08519827
No. Fabricante MTA SIZE 4, 14:1, 280 C-FACE
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
Su precio$11,846.67/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1

Details

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.650 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    430 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE CARA C MTA TAMAÑO 4, 14:1, 280

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs