Motion
MTA TAMAÑO 7, 29:1, 360 CARA EN C 3600RPM

DODGE
MTA SIZE 7, 29:1, 360 C-FACE 3600RPM

MTA TAMAÑO 7, 29:1, 360 CARA EN C 3600RPM
Artículo MI #08519984
No. Fabricante MTA SIZE 7, 29:1, 360 C-FACE 3600RPM
Precio36,684.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 7, 29:1, 360 C-FACE 3600RPM

MTA TAMAÑO 7, 29:1, 360 CARA EN C 3600RPM
Artículo MI #08519984
No. Fabricante MTA SIZE 7, 29:1, 360 C-FACE 3600RPM
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
Precio36,684.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.370 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MTA TAMAÑO 7, 29:1, 360 CARA EN C 3600RPM