Motion
SH20Q15LR56WP

DODGE
SH20Q15LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08520148
No. Fabricante SH20Q15LR56WP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SH20Q15LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08520148
No. Fabricante SH20Q15LR56WP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.770 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    583 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SH20Q15LR56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO