Motion
SS17A30H56

DODGE
SS17A30H56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 30:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 56C
Artículo MI #08520196
No. Fabricante SS17A30H56
Precio3,845.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS17A30H56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 30:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 56C
Artículo MI #08520196
No. Fabricante SS17A30H56
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
Precio3,845.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    615 lbf;97.054 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    30:1
  • Peso
    32 lb, 14.515 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.0600 hp, salida 0.8000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.57 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS17A30H56
  • Número de Upc del fabricante
    782477043574
  • Potencia de entrada máxima
    1.770 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.2 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 615 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477043574

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS17A30H56