Motion
SS17Q15H14

DODGE
SS17Q15H14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 15:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08520228
No. Fabricante SS17Q15H14
Precio4,011.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS17Q15H14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 15:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08520228
No. Fabricante SS17Q15H14
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
Precio4,011.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    583 lbf;91.857 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    15:1
  • Peso
    28 lb, 12.701 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.7700 hp, salida 1.5000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS17Q15H14
  • Número de Upc del fabricante
    782477043925
  • Potencia de entrada máxima
    3.500 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 583 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477043925

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS17Q15H14