Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 20  18:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 18:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520400
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 18:1
Precio3,454.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 18:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520400
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 18:1
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
Precio3,454.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    18:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.23 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477052408
  • Potencia de entrada máxima
    5.660 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.12 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 795 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477045356

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS20Q18L56