Motion
SEGURIDAD ALIMENTARIA TIGEAR-2 23 3-PC  10:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 3-PC 10:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520470
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 3-PC 10:1
Precio4,839.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 3-PC 10:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520470
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 3-PC 10:1
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
Precio4,839.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.07 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477048814
  • Potencia de entrada máxima
    2.610 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1106 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477046148

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS23A10L56