Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 23  20:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520638
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1
Precio4,755.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08520638
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1
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
Precio4,755.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.64 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477050091
  • Potencia de entrada máxima
    1.070 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    2.62 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1178 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477047657

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS23Q20LR14