Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 23  40:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 40:1

TG2 CAÑA DE ACERO INOXIDABLE 23 LT LUBRICANTE
Artículo MI #08520663
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 40:1
Precio5,860.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 40:1

TG2 CAÑA DE ACERO INOXIDABLE 23 LT LUBRICANTE
Artículo MI #08520663
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 40:1
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
Precio5,860.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.83 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    6.980 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.73 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1193 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477135446

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE LUBRICANTE TG2 QUILL ULTRA KLEEN 23 LT