Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoSalida 1.688 pulg.
- Longitud del orificio6.62 pulgadas
- Tamaño de la caja26
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Relación nominal7 : 1
- Carga colgada1610 lbf
- Relación50:1
Detalles
- Detalles adicionalesREDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 1.32 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de Upc del fabricante782477047961
- Potencia de entrada máxima10.420 CV
- SalidaHolgura
- Tipo de orificio de salidaDerecha
- Tipo de salidaHolgura
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 56C
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica1.76 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 1662 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782477050749
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.