Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 26  80:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 80:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #08520976
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 80:1
Precio6,595.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 80:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #08520976
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 80:1
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
Precio6,595.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2371 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TG2 CAÑA ULTRA KLEEN 26 GEAR PRODUCTS