Motion
SEGURIDAD ALIMENTARIA TIGEAR-2 30 3-PC  10:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 10:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08521001
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 10:1
Precio7,718.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 10:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08521001
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 10:1
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
Precio7,718.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1720 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.52 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477044403
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    7.85 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2347 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477051135

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS30A10R14