Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 30  25:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 25:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08521114
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 25:1
Precio6,712.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 25:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #08521114
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 25:1
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
Precio6,712.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    VD20A10L56 TIGEAR -2 REDUCTOR
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.05 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477045219
  • Potencia de entrada máxima
    3.130 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2284 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477052224

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS30Q25L18