Motion
TM20S40L REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER

TM20S40L REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08521162
No. Fabricante TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,585.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER

TM20S40L REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #08521162
No. Fabricante TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio1,585.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 entrada|Entrada 0.625 entrada
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.|Entrada 1.81 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁMETRO DE 1.00" EJE O/P
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 0.76 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.29 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 801 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475963164

Descripción general

Descripción del fabricante
TM20S40L REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS