Motion
VD20A30L56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
VD20A30L56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521169
No. Fabricante VD20A30L56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,714.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
VD20A30L56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521169
No. Fabricante VD20A30L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio1,714.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
VD20A30L56 ENGRANAJE REDUCTOR TIGEAR-2