Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON BASE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08521174
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
Precio1,946.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08521174
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
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
Precio1,946.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    VD26Q30R56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
VD20Q05LR56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON BASE