Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON BASE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08521187
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
Precio1,714.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08521187
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
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
Precio1,714.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    VD30A60L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.110 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
VD20Q40L56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON BASE