Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁMETRO DE 1.00" EJE O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521193
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
Precio2,465.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521193
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
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
Precio2,465.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
VD26A20L56 REDUCTOR TIGEAR-2 CON DIÁMETRO DE 1.00"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos