Motion
VD30A15L56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
VD30A15L56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521215
No. Fabricante VD30A15L56 TIGEAR-2 REDUCER
Price$2,999.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
VD30A15L56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08521215
No. Fabricante VD30A15L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Price$2,999.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Relación
    15:1

Details

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TAMAÑO T2 35 CON BASE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
VD30A15L56 ENGRANAJE REDUCTOR TIGEAR-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs