Motion
1140T31/35 BÚBLICO DE EJE R/B

DODGE
1140T31/35 SHAFT HUB R/B

1140T31/35 BÚBLICO DE EJE R/B
Artículo MI #08521256
No. Fabricante 1140T31/35 SHAFT HUB R/B
Precio7,868.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1140T31/35 SHAFT HUB R/B

1140T31/35 BÚBLICO DE EJE R/B
Artículo MI #08521256
No. Fabricante 1140T31/35 SHAFT HUB R/B
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
Precio7,868.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Máximo 7.25 pulg., mínimo 2.625 pulg.
  • Longitud del orificio
    6 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1140
  • Diámetro exterior
    15.2 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    401.43 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    001304
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    253000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476603540

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T31/35 ACOPLAMIENTOS R/B DEL CUBO DEL EJE/FLEX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno