Motion
RAPTOR 120HTLM-5040 HUB

DODGE
RAPTOR 120HTLM-5040 HUB

RAPTOR 120HTLM-5040 HUB
Artículo MI #08521441
No. Fabricante RAPTOR 120HTLM-5040 HUB
Precio5,283.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 120HTLM-5040 HUB

RAPTOR 120HTLM-5040 HUB
Artículo MI #08521441
No. Fabricante RAPTOR 120HTLM-5040 HUB
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
Precio5,283.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1.5 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Tamaño del acoplamiento
    120
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.63 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    270 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015219
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    126000 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568848012

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES DE CUBO RAPTOR 120HTLM-5040
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno