Motion
RAPTOR 20HCBM  2-5/16"

DODGE
RAPTOR 20HCBM 2-5/16"

RAPTOR 20HCBM 2-5/16"
Artículo MI #08521579
No. Fabricante RAPTOR 20HCBM 2-5/16"
Precio576.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 20HCBM 2-5/16"

RAPTOR 20HCBM 2-5/16"
Artículo MI #08521579
No. Fabricante RAPTOR 20HCBM 2-5/16"
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
Precio576.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.06 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    20
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.48 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.66 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015384
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2308 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477417122

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES DE 2-5/16" RAPTOR 20HCBM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"