Motion
RAPTOR 50HCB  2-3/16"

DODGE
RAPTOR 50HCB 2-3/16"

Raptor 015666 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Raptor, 50 Código de tamaño, 2-3/16 en Diámetro de orificio
Artículo MI #08521733
No. Fabricante RAPTOR 50HCB 2-3/16"
Precio1,216.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 50HCB 2-3/16"

Raptor 015666 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Raptor, 50 Código de tamaño, 2-3/16 en Diámetro de orificio
Artículo MI #08521733
No. Fabricante RAPTOR 50HCB 2-3/16"
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
Su precio$1,216.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Peso
    24.800 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    015666
  • Número de Upc del fabricante
    782477279973
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Raptor
  • Capacidad de par
    7656.000 pulg.
  • UPC_NO
    782477279973

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES DE 2-3/16" RAPTOR 50HCB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"