Motion
RAPTOR 60HCB  2-15/16"

DODGE
RAPTOR 60HCB 2-15/16"

RAPTOR 60HCB 2-15/16"
Artículo MI #08521772
No. Fabricante RAPTOR 60HCB 2-15/16"
Precio1,746.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 60HCB 2-15/16"

RAPTOR 60HCB 2-15/16"
Artículo MI #08521772
No. Fabricante RAPTOR 60HCB 2-15/16"
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
Precio1,746.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.25 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    60
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.8 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015723
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12505 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477279041

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES DE 2-15/16" RAPTOR 60HCB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"