Motion
RAPTOR 120HCB  180M  P7

Dodge
RAPTOR 120HCB 180M P7

RAPTOR 120HCB 180M P7
Artículo MI #08522389
No. Fabricante RAPTOR 120HCB 180M P7
Precio6,465.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR 120HCB 180M P7

RAPTOR 120HCB 180M P7
Artículo MI #08522389
No. Fabricante RAPTOR 120HCB 180M P7
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
Precio6,465.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1.5 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Longitud del orificio
    6 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    120
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.63 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    270 CV
  • Norma de ajuste ISO
    P7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    016511
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    170170 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477447679

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/EMBRAGUE FLEXIBLE RAPTOR 120HCB 180M