Motion
RAPTOR 140HCB  140M  P7

Dodge
RAPTOR 140HCB 140M P7

RAPTOR 140HCB 140M P7
Artículo MI #08522398
No. Fabricante RAPTOR 140HCB 140M P7
Price$12,699.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR 140HCB 140M P7

RAPTOR 140HCB 140M P7
Artículo MI #08522398
No. Fabricante RAPTOR 140HCB 140M P7
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
Price$12,699.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    1.5 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Longitud del orificio
    7 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    140
  • Length Through Bore  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.88 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Details

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    540 CV
  • Norma de ajuste ISO
    P7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    016533
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    340340 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477447761

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/EMBRAGUE FLEXIBLE RAPTOR 140HCB 140M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs