Motion
RAPTOR 3HCBM  17MM  H7

Dodge
RAPTOR 3HCBM 17MM H7

RAPTOR 3HCBM 17MM H7
Artículo MI #08522576
No. Fabricante RAPTOR 3HCBM 17MM H7
Price$257.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR 3HCBM 17MM H7

RAPTOR 3HCBM 17MM H7
Artículo MI #08522576
No. Fabricante RAPTOR 3HCBM 17MM H7
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
Price$257.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Longitud del orificio
    1.5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    3
  • Length Through Bore  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.32 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Details

  • Ajuste del orificio
    Transicional
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.59 CV
  • Norma de ajuste ISO
    H7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    016865
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    371 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477420375

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES RAPTOR 3HCBM 17MM H7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs