Motion
KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES10M

Dodge
RAPTOR ES10M SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES10M
Artículo MI #08522722
No. Fabricante RAPTOR ES10M SPACER EXTENSION KIT
Precio290.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR ES10M SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES10M
Artículo MI #08522722
No. Fabricante RAPTOR ES10M SPACER EXTENSION KIT
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
Precio290.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Extensión del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.31 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    12
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1456 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568839171

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES10M