Motion
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E2M

Dodge
RAPTOR E2M ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #08522745
No. Fabricante RAPTOR E2M ARMORED ELEMENT
Precio198.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR E2M ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #08522745
No. Fabricante RAPTOR E2M ARMORED ELEMENT
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
Precio198.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    2
  • Exterior Diámetro  
    3.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 1.9 pulgadas, mínimo 1.34 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.31 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 126 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    194 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    23 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477355257

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E2M