Motion
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E50M

Dodge
RAPTOR E50M ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #08522753
No. Fabricante RAPTOR E50M ARMORED ELEMENT
Precio951.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR E50M ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #08522753
No. Fabricante RAPTOR E50M ARMORED ELEMENT
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
Precio951.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    50
  • Exterior Diámetro  
    11 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 3.91 pulgadas, mínimo 0.09 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.1 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Número de pernos
    16
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 603 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7656 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    783 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477355332

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E50M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos