Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular4 °
- Desalineación axial0.3125 pulg.
- Tamaño del acoplamiento3
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Desalineación paralela0.1875 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Estilo de acoplamientoNeumático dividido
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Distancia entre los extremos del ejeMáximo 3.43 pulgadas, mínimo 2.14 pulgadas
- Material del elementoGoma natural
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.59 CV
- LubricaciónNinguna
- Velocidad máxima7500 rpm
- Número de pernos8
- Tipo de productoNeumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
- Espaciado del ejeEspaciador
- Clasificación de temperaturaMáximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
- Par de aprietePerno central 126 en libras (libras)
- Clasificación de par (pulg.-lb)371 pulg-lb
- Rigidez torsional32 pulg-lb/grado
- UPC_NO782477357046
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.