Motion
S1U-DI-035M INTERBLOQUEO DOBLE

DODGE
S1U-DI-035M DBL INTERLOCK

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 35 mm Diámetro de orificio, 3.6250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522978
No. Fabricante S1U-DI-035M DBL INTERLOCK
Price$988.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-DI-035M DBL INTERLOCK

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 35 mm Diámetro de orificio, 3.6250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522978
No. Fabricante S1U-DI-035M DBL INTERLOCK
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
Price$988.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    3.0000 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.6250 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    5500 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    023700
  • Material
    023700
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475755134

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE ENCLAVAMIENTO S1U-DI-035M DBL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron