Motion
P4B324-USAF-120MTT USAF

DODGE
P4B324-USAF-120MTT USAF

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 120 mm, bloqueo de montaje directo, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08523317
No. Fabricante P4B324-USAF-120MTT USAF
Precio7,252.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B324-USAF-120MTT USAF

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 120 mm, bloqueo de montaje directo, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08523317
No. Fabricante P4B324-USAF-120MTT USAF
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
Precio7,252.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    160.27 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 16.7500 a 18.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Longitud del orificio
    9.2800 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    240000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje directo
  • Tipo de bloqueo
    Montaje directo
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    039380
  • Material
    039380
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    265000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475836826

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B324-USAF-120MTT COJINETES USAF