Motion
F4B-UN2-300-HT

Dodge
F4B-UN2-300-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 3 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08523831
No. Fabricante F4B-UN2-300-HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-UN2-300-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 3 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08523831
No. Fabricante F4B-UN2-300-HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-UN2-300-HT es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4B-UN2 . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura.
  • Número de catálogo del fabricante
    054967
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4B-UN2
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-UN2-300-HT COJINETES