Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud del orificio1.5200 pulg.
- Diámetro del eje30 mm
- Peso1.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Capacidad de carga dinámica4368 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaUnidad cilíndrica
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa
- RPM Máx.5500 rpm
- Velocidad máxima5500 rpm
- RendimientoServicio normal
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4368 lbf
- Capacidad de carga estática radial2538 lbf
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Fijación del ejeCollar de abrazadera
- Capacidad de carga estática2538 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782475611034
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.